Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spatenstiel DIN 20152 L.1050mm D.41mm ES Knopf,original dop.dampfgebogen LÖFFERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000815732
Hersteller:
     Löffert
Herst.-Nr.:
     10,111, 11357101
EAN/GTIN:
     4010162101114
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Spatenstiel
gerätestiel esche

Spatenstiel DIN 20152 Länge 1050 mm Ø 41 mm Esche Knopf, original doppelt dampfgebogen LÖFFERT


Esche · für Doppelfederspaten (Idealspaten) · fein geschliffen · Ø 41 mm
Weitere Informationen:
Länge:
1050 mm
Ausführung:
Knopf, original doppelt dampfgebogen
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel, gerätestiel 41 mm, Spatenstiele
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
58
1
€ 8,90*
ab € 6,83942*
€ 9,44942*
4 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 7,05*
€ 9,84*
2 Tage
33
10
Frei Haus
ab € 7,83*
€ 10,18*
5 Tage
58
1
€ 7,99*
ab € 7,49*
€ 10,22*
Lager 7051
58
1
€ 7,99*
ab € 10,14*
€ 13,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Talen Tools
07,116LOE
ab € 5,47*
Ähnlich
Talen Tools
08,115LOE
ab € 4,69*
Ähnlich
Talen Tools
07,115LOE
ab € 4,81563*
Ähnlich
Talen Tools
09,111LOE
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.