Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerstiel Länge 400 mm 37 x 22 mm für Hammer 2000 g LÖFFERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000815790
Hersteller:
     Löffert
Herst.-Nr.:
     28,121, 11357101
EAN/GTIN:
     4010162281212
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
hammerstiel 400mm

Hammerstiel Länge 400 mm 37 x 22 mm für Hammer 2000 g LÖFFERT


DIN 5111 · Esche · doppelt geschweifte Form · geschliffen ·
Weitere technische Eigenschaften Gewicht: Esche · Stielauge: 37 x 22mm · Norm: DIN 5111
Weitere Informationen:
Marke:
LÖFFERT
Länge:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: hammerstiel, hammerstiel din 5111, Hammerstiele
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
251
50
Frei Haus
ab € 1,12*
€ 1,58*
2 Tage
253
1
€ 6,95*
ab € 1,15*
€ 1,71*
5 Tage
216
1
€ 8,90*
ab € 1,2375*
€ 1,8775*
4 Tage
162
1
€ 5,99*
ab € 1,39*
€ 2,18*
Lager 7051
216
1
€ 7,99*
ab € 1,92*
€ 2,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Talen Tools
28,112LOE
ab € 0,90*
Ähnlich
Talen Tools
28,113LOE
ab € 1,15*
Ähnlich
Talen Tools
28,114LOE
ab € 1,15*
Ähnlich
Talen Tools
28,115LOE
ab € 1,15*
Ähnlich
Talen Tools
28,116LOE
ab € 1,12*
Ähnlich
Talen Tools
28,117LOE
ab € 1,12*
Ähnlich
Talen Tools
28,118LOE
ab € 1,15*
Ähnlich
Talen Tools
28,119LOE
ab € 1,15*
Ähnlich
Talen Tools
28,120LOE
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.