Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammerstiel Länge 700 mm 42 x 24,5 mm Esche LÖFFERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000815841
Hersteller:
     Löffert
Herst.-Nr.:
     32,112, 11357101
EAN/GTIN:
     4010162321123
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Vorschlaghammerstiel

Vorschlaghammerstiel Länge 700 mm 42 x 24,5 mm Esche LÖFFERT


DIN 5112 · Esche · mit ovalem Ansatz ·
Weitere technische Eigenschaften Stielauge: 42 x 24,5mm · Norm: DIN 5112
Weitere Informationen:
für Hammer:
4000 g
Marke:
LÖFFERT
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel esche, hammerstiel, Vorschlaghammerstiele
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
1
€ 5,99*
ab € 3,65*
€ 5,31*
1 Tag
79
15
Frei Haus
ab € 3,72*
€ 5,33*
1 Tag
79
1
€ 6,95*
ab € 3,75*
€ 5,34*
4 Tage
60
1
€ 8,90*
ab € 3,84*
€ 5,50*
Lager 7051
60
1
€ 7,99*
ab € 4,70*
€ 6,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Talen Tools
32,111LOE
ab € 3,47*
Ähnlich
k.A.
42206000
ab € 5,76*
Ähnlich
k.A.
42207000
ab € 6,75*
Ähnlich
Talen Tools
32,113LOE
ab € 3,86*
Ähnlich
k.A.
42208000
ab € 6,95*
Ähnlich
k.A.
42209000
ab € 9,88*
Ähnlich
Talen Tools
32,114LOE
ab € 4,10*
Ähnlich
Talen Tools
32,115LOE
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.