Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammerstiel Länge 900 mm 53 x 31 mm Esche LÖFFERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000815843
Hersteller:
     Löffert
Herst.-Nr.:
     32,114, 11357101
EAN/GTIN:
     4010162321147
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Vorschlaghammerstiel

Vorschlaghammerstiel Länge 900 mm 53 x 31 mm Esche LÖFFERT


DIN 5112 · Esche · mit ovalem Ansatz ·
Weitere technische Eigenschaften Stielauge: 53 x 31mm · Norm: DIN 5112
Weitere Informationen:
für Hammer:
8000 - 10000 g
Marke:
LÖFFERT
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel esche, hammerstiel, Vorschlaghammerstiele
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 4,23*
€ 5,82*
3 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 4,13*
€ 6,00*
1 Tag
14
1
€ 6,95*
ab € 4,21*
€ 6,03*
4 Tage
14
1
€ 8,90*
ab € 4,27*
€ 6,09*
Lager 7051
14
1
€ 7,99*
ab € 5,19*
€ 7,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Talen Tools
32,111LOE
ab € 3,46*
Ähnlich
k.A.
42206000
ab € 5,22*
Ähnlich
Talen Tools
32,112LOE
ab € 3,65*
Ähnlich
k.A.
42207000
ab € 6,11*
Ähnlich
Talen Tools
32,113LOE
ab € 3,85*
Ähnlich
k.A.
42208000
ab € 6,92*
Ähnlich
k.A.
42209000
ab € 9,16*
Ähnlich
Talen Tools
32,115LOE
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.