Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammerstiel Länge 700 mm 42 x 24 mm Hickory


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000815851
Hersteller:
     Leonhardt Fohrmann
Herst.-Nr.:
     42207000
EAN/GTIN:
     4028656522703
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Vorschlaghammerstiel

Vorschlaghammerstiel Länge 700 mm 42 x 24 mm Hickory


DIN 5112 · Hickory · sauber geschliffen und gewachst · Griff-Ende abgerundet ·
Weitere technische Eigenschaften Stielauge: 42 x 24mm · Norm: DIN 5112
Weitere Informationen:
für Hammer:
4000 g
Länge:
700 mm
Weitere Suchbegriffe: hammerstiel vorschlaghammer, hammerstiel, hammerstiel 700mm, Vorschlaghammerstiele
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
33
1
€ 5,99*
ab € 6,59*
€ 9,36*
2 Tage
32
1
€ 5,59*
ab € 6,67*
€ 9,37*
1
€ 7,95*
ab € 6,62*
€ 9,51*
7 Tage
45
1
€ 5,99*
ab € 6,77*
€ 9,76*
Lager 7051
45
1
€ 7,99*
ab € 7,93*
€ 11,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Talen Tools
32,111LOE
ab € 3,47*
Ähnlich
k.A.
42206000
ab € 5,65*
Ähnlich
Talen Tools
32,112LOE
ab € 3,66*
Ähnlich
Talen Tools
32,113LOE
ab € 3,79*
Ähnlich
k.A.
42208000
ab € 6,93*
Ähnlich
k.A.
42209000
ab € 9,85*
Ähnlich
Talen Tools
32,114LOE
ab € 4,12*
Ähnlich
Talen Tools
32,115LOE
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.