Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stukkateurspachtel Breite 80 mm rostfrei, mit 2Komponentengriff Edelstahl STUBAI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000816905
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     4272182K
EAN/GTIN:
     9002793835532
Suchbegriffe:
Gipserspachtel
Stukkateurspachtel
stukkateurspachtel 80mm
stukkateurspachtel

Stukkateurspachtel Breite 80 mm rostfrei, mit 2Komponentengriff Edelstahl STUBAI


aus rostfreiem Edelstahl · mit 2K-Griff universal · in schwarz-rot ·
Weitere technische Eigenschaften Ausführung: rostfrei, mit 2Komponentengriff
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Material:
Edelstahl
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 5,29*
€ 7,54*
1 Tag
18
1
€ 6,95*
ab € 5,40*
€ 7,58*
1 Tag
18
10
Frei Haus
ab € 5,39*
€ 7,70*
2 Tage
16
1
€ 4,99*
ab € 5,75*
€ 8,01*
Lager 7051
16
1
€ 7,99*
ab € 6,81*
€ 9,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCHWAN Werkzeugfabrik
6160508
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.