Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malerspachtel Breite 40 mm konisch geschliffen Edelstahl rostfrei STUBAI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000816918
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     4451042K
EAN/GTIN:
     9002793834443
Suchbegriffe:
Malerspachtel
malerspachtel 40mm
malerspachtel
stubai malerspachtel

Malerspachtel Breite 40 mm konisch geschliffen Edelstahl rostfrei STUBAI


aus rostfreiem Edelstahl · konisch geschliffen · mit 2K-Griff universal · Aufhängeloch · in schwarz-rot ·
Weitere technische Eigenschaften Blattoberfläche: konisch geschliffen · Material: Edelstahl rostfrei
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 4,84*
€ 7,06*
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,85*
€ 7,14*
1
€ 7,95*
ab € 5,35*
€ 8,07*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 5,97*
€ 8,63*
Lager 7051
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 6,18*
€ 8,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stubai Zmv
4450022K
ab € 3,27*
Ähnlich
Stubai Zmv
4450032K
ab € 3,12*
Ähnlich
Stubai Zmv
4451052K
ab € 5,39*
Ähnlich
Stubai Zmv
4450042K
ab € 3,39*
Ähnlich
Stubai Zmv
4450062K
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.