Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malerspachtel Breite 50 mm konisch geschliffen Edelstahl rostfrei STUBAI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000816919
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     4451052K
EAN/GTIN:
     9002793834450
Suchbegriffe:
Malerspachtel
malerspachtel 50mm
malerspachtel
stubai malerspachtel

Malerspachtel Breite 50 mm konisch geschliffen Edelstahl rostfrei STUBAI


aus rostfreiem Edelstahl · konisch geschliffen · mit 2K-Griff universal · Aufhängeloch · in schwarz-rot ·
Weitere technische Eigenschaften Blattoberfläche: konisch geschliffen · Material: Edelstahl rostfrei
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 5,30*
€ 7,47*
1 Tag
27
1
€ 6,95*
ab € 5,41*
€ 7,50*
1 Tag
27
10
Frei Haus
ab € 5,40*
€ 7,65*
2 Tage
19
1
€ 4,99*
ab € 5,81*
€ 8,00*
Lager 7051
24
1
€ 7,99*
ab € 6,88*
€ 9,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stubai Zmv
4450022K
ab € 3,27*
Ähnlich
Stubai Zmv
4451042K
ab € 4,78*
Ähnlich
Stubai Zmv
4450032K
ab € 3,12*
Ähnlich
Stubai Zmv
4450042K
ab € 3,38*
Ähnlich
Stubai Zmv
4451062K
ab € 5,97*
Ähnlich
Stubai Zmv
4450062K
ab € 3,57*
Ähnlich
Stubai Zmv
4451082K
ab € 7,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.