Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malerspachtel Breite 50 mm konisch geschliffen Stahl STUBAI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000816923
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     4450032K
EAN/GTIN:
     9002793834368
Suchbegriffe:
Malerspachtel
malerspachtel 50mm
malerspachtel
stubai malerspachtel

Malerspachtel Breite 50 mm konisch geschliffen Stahl STUBAI


Blatt aus Stahl · konisch geschliffen · mit 2K-Griff universal und Fingerschutzvorrichtung · Aufhängeloch · in schwarz-rot ·
Weitere technische Eigenschaften Blattoberfläche: konisch geschliffen · Material: Stahl
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
89
25
Frei Haus
ab € 3,12*
€ 4,32*
1 Tag
91
1
€ 6,95*
ab € 3,13*
€ 4,54*
3 Tage
58
1
€ 5,99*
ab € 3,27*
€ 4,85*
4 Tage
4
1
€ 4,50*
ab € 3,54*
€ 5,12*
Lager 7051
78
1
€ 7,99*
ab € 4,36*
€ 6,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stubai Zmv
4450022K
ab € 3,27*
Ähnlich
Stubai Zmv
4451042K
ab € 4,78*
Ähnlich
Stubai Zmv
4451052K
ab € 5,30*
Ähnlich
Stubai Zmv
4450042K
ab € 3,38*
Ähnlich
Stubai Zmv
4451062K
ab € 5,97*
Ähnlich
Stubai Zmv
4450062K
ab € 3,57*
Ähnlich
Stubai Zmv
4451082K
ab € 7,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.