Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleberspachtel HUFA Breite 180 mm Zahnung 8 x 8 mm Holzgriff HUFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000817129
Hersteller:
     Holtmann Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     9587
EAN/GTIN:
     4007237095874
Suchbegriffe:
Kleberspachtel
Klebeverteilerspachtel
kleberspachtel 180mm
kleberspachtel

Kleberspachtel HUFA Breite 180 mm Zahnung 8 x 8 mm Holzgriff HUFA


gezahnt · mit Holzgriff ·
Weitere technische Eigenschaften Blatt: trapezförmig · Griff: Holzgriff
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Zahnung:
8 x 8 mm
Weitere Suchbegriffe: Kittauftragspachtel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
67
50
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,45*
3 Tage
50
1
€ 5,99*
ab € 0,99*
€ 1,57*
1 Tag
67
1
€ 6,95*
ab € 1,00*
€ 1,58*
20 Tage
67
1
€ 8,90*
ab € 1,15*
€ 1,78*
Lager 7051
67
1
€ 7,99*
ab € 1,32*
€ 2,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holtmann Werkzeuge
9585
ab € 0,97*
Ähnlich
Holtmann Werkzeuge
9586
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.