| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000817182 Herst.-Nr.: 501503 EAN/GTIN: 4004199515037 |
| |
|
| | |
| Fugengummi B300xH60xS5,5mm mit Holzgriff zum Verfugen von Fliesen · mit Holzgriff · Höhe 60 mm · Stärke 5,5 mm · Weitere technische Eigenschaften Stärke: 5,5mm · Höhe: 60mm Weitere Informationen: | | Breite: | 300 mm | Ausführung: | mit Holzgriff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fliesen |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,90* | € 4,08* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,00* | € 4,20* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 3,11* | € 4,22* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 3,11* | € 4,22* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 3,51* | € 4,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|