| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000817499 Herst.-Nr.: 4000817499 EAN/GTIN: 4250560501431 |
| |
|
| | |
| Teleskopstange Länge max. 2 m Länge eingeschoben ca. 1,1 m Metall kunststoffummantelt Metall kunststoffummantelt mit Konus für Fensterwischer · Farbroller etc. auszieh- und feststellbar · Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: kunststoffummantelt · Material: Metall Weitere Informationen: | | Länge: | max. 2 m | Länge eingeschoben: | ca. 1,1 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,94* | € 2,90* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 2,03* | € 2,91* | | | | | 1 Tag | | | 30 | | Frei Haus | ab € 2,27* | € 3,03* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 2,14* | € 3,06* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 2,80* | € 3,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|