Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbwalze Nylon Breite 180 mm Florhöhe 13 mm Kern-Ø 48 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000817580
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     4000817580
EAN/GTIN:
     4250560501011
Suchbegriffe:
Farbroller Ersatzwalze
Heizkörper-Ersatzwalze
Heizkörper-Walze
Lackierroller-Ersatzwalze

Farbwalze Nylon Breite 180 mm Florhöhe 13 mm Kern-Ø 48 mm


lösemittelbeständig · Polyamid thermofusioniert · für Beschichtungen, Grundierungen, Versiegelungen, Flüssigkunststoffe, Epoxyd- und Polyesterharze · minimaler Faserabrieb · kein Verfilzen ·
Weitere technische Eigenschaften Bügel-Ø: für 8mm · Kern-Ø: 48mm
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Ausführung:
Malerwalze
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
331
20
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 2,79*
2 Tage
331
1
€ 6,90*
ab € 2,10*
€ 2,99*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,11*
€ 3,01*
1 Tag
335
1
€ 7,90*
ab € 2,12*
€ 3,02*
Lager 7051
73
1
€ 7,99*
ab € 3,25*
€ 4,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
705033
ab € 11,17*
Ähnlich
k.A.
705082
ab € 0,57*
Ähnlich
k.A.
705061
ab € 11,51*
Ähnlich
k.A.
701521
ab € 2,62*
Ähnlich
k.A.
701601
ab € 2,45*
Ähnlich
k.A.
701621
ab € 3,57*
Ähnlich
k.A.
705075
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.