Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000821043 Herst.-Nr.: 4000821043 EAN/GTIN: 4015448483571 |
| |
|
| | |
| Steckschlüsseleinsatz 1/4 ″ 6-kant Schlüsselweite 3 mm Länge 32 mm PROMAT 6,3 mm (1/4 ?)-Vierkantantrieb · für Schrauben mit Innensechskant-Profil · Sockel aus Chrom-Vanadium-Stahl · matt verchromt · Klinge aus Sonderstahl · phosphatiert DIN 3120 / ISO 1174Weitere Informationen: | | Marke: | PROMAT | Länge: | 32 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,97* | € 1,44* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,93* | € 1,45* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 0,99* | € 1,48* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,17* | € 1,66* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 1,53* | € 2,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|