Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000821186 Herst.-Nr.: 4000821186 EAN/GTIN: 4015448682417 |
| |
|
| | |
| Steckschlüsselsatz 27-teilig 1/4 + 1/2 ″ T10 - T55/E4 - E20 PROMAT 6,3 mm (1/4")- und 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb praktische zweifarbige Einlage zur einfachen Werkzeug-Vollzähligkeitskontrolle für Schrauben mit Innen- und Außen-TORX®-Profil · CV-StahlInhalt:mit 6,3 mm (1/4")- Vierkantantrieb je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Außen-TORX®-Profil SW E 4 / 5 / 6 / 7/ 8 / 10 mit 12,5 mm (1/2")- Vierkantantriebje 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 40 / 45 / 50 / 55 je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Außen-TORX®-Profil SW E 10 / 11 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 je 1 TORX®-Stiftschlüssel Gr. T 6 / 7 / 8 / 9 · Weitere technische Eigenschaften Inhalt: 27-teilig · Verpackung: Stahlblechkassette Weitere Informationen: | | Marke: | PROMAT | Anwendung: | für Innen-/Außentorx Schrauben |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 36,33* | € 46,52* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 36,62* | € 46,58* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 39,67* | € 50,68* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 39,63* | € 50,83* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 46,90* | € 58,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|