Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000821317 Herst.-Nr.: 6131180 EAN/GTIN: 4010886613115 |
| |
|
| | |
| Steckschlüsseleinsatz 19 1/2 ″ 6-kant Schlüsselweite 17 mm Länge 39,5 mm GEDORE 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · 6-kant · Vanadiumstahl · verchromt · gerändelt · DIN 3124 / ISO 2725-1 · Weitere technische Eigenschaften Material: Vanadiumstahl Weitere Informationen: | | Marke: | GEDORE | Länge: | 39,5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,06* | € 6,38* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,04* | € 6,38* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,34* | € 6,46* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,47* | € 6,88* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 6,94* | € 8,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|