Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000821414 Herst.-Nr.: 4000821414 EAN/GTIN: 4015448740964 |
| |
|
| | |
| Steckschlüsseleinsatz 1/2 ″ Innen-6-kant Schlüsselweite 19 mm Länge 55 mm PROMAT 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · für Schrauben mit Innensechskant-Profil · Sockel aus Chrom-Vanadium-Stahl · Klinge aus Sonderstahl · DIN 7422 · Weitere technische Eigenschaften Material: Chrom-Vanadium-Stahl Weitere Informationen: | | Marke: | PROMAT | Länge: | 55 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,75* | € 5,50* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,95* | € 5,54* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 4,10* | € 5,79* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 4,37* | € 6,13* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 5,47* | € 7,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|