Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000821525 Herst.-Nr.: 4000821525 EAN/GTIN: 4015448524090 |
| |
|
| | |
| Steckschlüsseleinsatz 3/8 ″ 6-kant Schlüsselweite 10 mm Länge 30 mm PROMAT 10,0 mm (3/8")-Vierkantantrieb · 6-kant nach DIN 3124 · Chrom-Vanadium-Stahl · geschmiedet · matt verchromt · DIN 3124 · Weitere technische Eigenschaften Material: Chrom-Vanadium-Stahl Weitere Informationen: | | Marke: | PROMAT | Länge: | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsätze |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,73* | € 1,05* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,75* | € 1,06* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 0,81* | € 1,16* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 0,85* | € 1,21* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 1,98* | € 2,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|