Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000822623 Herst.-Nr.: 850-10 EAN/GTIN: 4000896036202 |
| |
|
| | |
| Steckschlüsseleinsatz 850 1/4 ″ 6-kant Schlüsselweite 10 mm Länge 25 mm HAZET N/A (N/A) -Vierkantantrieb · 6-kant · N/A · griffig gerändelt · verchromt · poliert · DIN 3124 / ISO 2725 · Weitere technische Eigenschaften Material: Chrom-Vanadium-Stahl Weitere Informationen: | | Marke: | HAZET | Länge: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel (Zoll), Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, hazet knarrenkasten 1/4 zoll, 6kt steckschlüssel, sechskant-steckschlüssel 10mm, Steckschlüsseleinsätze |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,05* | € 3,90* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,18* | € 4,06* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,20* | € 4,09* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,30* | € 4,20* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 4,13* | € 5,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|