Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000822692 Herst.-Nr.: 900-22 EAN/GTIN: 4000896042845 |
| |
|
| | |
| Steckschlüsseleinsatz 900 1/2 ″ 6-kant Schlüsselweite 22 mm Länge 41,5 mm HAZET N/A (N/A) -Vierkantantrieb · 6-kant · N/A · griffig gerändelt · verchromt · poliert · DIN 3124 / ISO 2725 · Weitere technische Eigenschaften Material: Chrom-Vanadium-Stahl Weitere Informationen: | | Marke: | HAZET | Länge: | 41,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, hazet 1/2 zoll knarrenkasten, sechskant steckschlüsseleinsatz, knarrenkasten hazet, Steckschlüsseleinsätze |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,16* | € 9,04* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,46* | € 9,27* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 7,58* | € 9,65* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,70* | € 9,72* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 9,70* | € 12,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|