Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000822724 Herst.-Nr.: 915 EAN/GTIN: 4000896046072 |
| |
|
| | |
| Quergriff 915 1/2 ″ Länge 298 mm HAZET 12,5 mm (1/2 ?)-Außenvierkant-Antrieb · Oberfläche: verchromt, poliert · DIN 3122 / ISO 3315 · Weitere technische Eigenschaften Länge: 298mm · Oberfläche: verchromt, poliert · Material: CV-Stahl Weitere Informationen: | | Marke: | HAZET | Größe: | 1/2 ″ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Quergriffe mit Gleitgriff |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 16,57* | € 20,54* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,81* | € 21,85* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 17,98* | € 22,01* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 17,94* | € 22,05* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 22,52* | € 27,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|