Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz ITX 20 1/4 ″ TX T20 Länge 30,5 mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000824372
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6190940
EAN/GTIN:
     4010886619094
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...

Steckschlüsseleinsatz ITX 20 1/4 ″ TX T20 Länge 30,5 mm GEDORE


6,3 mm (1/4 ?)-Vierkantantrieb · für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil · Vanadiumstahl· verchromt · Spitze aus Sonderstahl brüniert · gerändelt · DIN 3120 / ISO 1174 ·
Weitere technische Eigenschaften Material: Vanadiumstahl
Weitere Informationen:
Größe:
T20
Marke:
GEDORE
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 4,92*
€ 6,30*
1 Tag
67
1
€ 6,90*
ab € 4,93*
€ 6,30*
1 Tag
67
20
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 6,35*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,32*
€ 6,78*
Lager 7051
44
1
€ 7,99*
ab € 6,70*
€ 8,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
SL 2013
ab € 22,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.