Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz ITX 20 1/4 ″ TX T30 Länge 30,5 mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000824375
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6191240
EAN/GTIN:
     4010886619124
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...

Steckschlüsseleinsatz ITX 20 1/4 ″ TX T30 Länge 30,5 mm GEDORE


6,3 mm (1/4 ?)-Vierkantantrieb · für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil · Vanadiumstahl· verchromt · Spitze aus Sonderstahl brüniert · gerändelt · DIN 3120 / ISO 1174 ·
Weitere technische Eigenschaften Material: Vanadiumstahl
Weitere Informationen:
Größe:
T30
Marke:
GEDORE
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
105
1
€ 4,95*
ab € 4,93*
€ 6,29*
3 Tage
54
1
€ 6,90*
ab € 4,94*
€ 6,29*
3 Tage
54
20
Frei Haus
ab € 5,19*
€ 6,51*
1
€ 5,00*
ab € 5,19*
€ 6,60*
Lager 7051
31
1
€ 7,99*
ab € 6,73*
€ 8,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1761080
ab € 23,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.