Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 508100-6 3/4 Zoll 6-kant SW 36mm HEYTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000824462
Hersteller:
     Heytec Tools
Herst.-Nr.:
     50810063680
EAN/GTIN:
     4024089331684
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/4

Steckschlüsseleinsatz 508100-6 3/4 ″ 6-kant Schlüsselweite 36 mm Länge 58 mm HEYTEC


20,0 mm (3/4")-Vierkantantrieb · 6-kant · CV-Stahl · verchromt · DIN 3124 / ISO 2725-1 ·
Weitere technische Eigenschaften Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Marke:
HEYTEC
Länge:
58 mm
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz sw36, Steckschlüsseleinsätze
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,81*
€ 9,08*
1 Tag
25
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,85*
€ 9,50*
1 Tag
18
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 7,43*
€ 10,36*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 7,67*
€ 11,01*
Lager 7051
25
1
pro Stück
€ 7,99*
ab € 9,04*
€ 12,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heyco
50810063480
ab € 6,46*
Ähnlich
Heyco
50810063580
ab € 7,06*
Ähnlich
Heyco
50810063880
ab € 7,73*
Ähnlich
Heyco
50810064180
ab € 8,48*
Ähnlich
Heyco
50810064680
ab € 9,13*
Ähnlich
Heyco
50810065080
ab € 11,13*
Ähnlich
Heyco
50810065580
ab € 16,21*
Ähnlich
Heyco
50810066080
ab € 16,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.