Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verl.f.Kraftschrauber KB 1990 Antriebs-4-KT.1/2 Zoll L.125mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000824600
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6655250
EAN/GTIN:
     4010886665527
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Verlängerung
Verlängerung (Kraftschrauber)
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung

Verlängerung für Kraftschrauber KB 1990 Antriebsvierkant 1/2 ″ Länge 125 mm GEDORE


12,5 mm (1/2″)-Vierkantantrieb nach DIN 3121 · ISO 1174 · Form F · G und H mit Stiftbohrung und Ringnut · Sonderstahl · manganphosphatiert · für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern · Weitere technische Eigenschaften Material: Sonderstahl · passender Sicherungsstift Ø x L: 3 x 20mm · passender Sicherungsring Ø: 19mm

Weitere Suchbegriffe: Verlängerung Steckschlüsseleinsatz, gewindebohrer verlängerung, Verlängerungen, Schlagschrauberverlängerung, 6-Kt., Kraft- Antriebs- und Verbindungsteile, Kraftverlängerungen
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 12,40*
€ 17,50*
4 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 12,31*
€ 17,58*
2 Tage
16
5
Frei Haus
ab € 12,86*
€ 17,65*
2 Tage
16
1
€ 5,45*
ab € 12,79*
€ 18,14*
Lager 7051
16
1
€ 7,99*
ab € 15,71*
€ 22,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6654790
ab € 1,24*
Zubehör
Gedore
6654950
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.