Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantsteckschlüssel SW 8mm Klingenlänge 230mm Ausf.2K-Griff m.Quergr.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000825054
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000825054
EAN/GTIN:
     4015448736660
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel

Sechskantsteckschlüssel Schlüsselweite 8 mm Klingenlänge 230 mm Ausführung 2-Komponentengriff mit Quergriff PROMAT


mit Quergriff · mit 2-Komponenten-Griff · Klinge S2-Stahl · verchromt ·
Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: verchromt · Material: S2-Stahl
Weitere Informationen:
Marke:
PROMAT
Klingenlänge:
230 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
153
1
€ 5,99*
ab € 2,82*
€ 3,98*
3 Tage
185
1
€ 5,49*
ab € 2,72*
€ 3,99*
3 Tage
205
1
€ 6,80*
ab € 2,82*
€ 4,03*
2 Tage
144
1
€ 5,59*
ab € 3,29*
€ 4,64*
Lager 7051
205
1
€ 7,99*
ab € 4,32*
€ 6,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000825055
ab € 2,81*
Ähnlich
PROMAT
4000825056
ab € 3,26*
Ähnlich
PROMAT
4000825057
ab € 2,79*
Ähnlich
PROMAT
4000825058
ab € 3,58*
Ähnlich
PROMAT
4000825051
ab € 2,30*
Ähnlich
PROMAT
4000825052
ab € 2,24*
Ähnlich
PROMAT
4000825053
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.