Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 40 1/4 Zoll 6-kant SW 10mm L.23mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000826216
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     1010010
EAN/GTIN:
     4018754000067
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz

Steckschlüsseleinsatz 40 1/4 ″ 6-kant Schlüsselweite 10 mm Länge 23 mm STAHLWILLE


6,3 mm (1/4 ”)-Vierkantantrieb · 6-kant · HPQ®-Hochleistungsstahl · verchromt · DIN 3124/ISO 2725-1 ·
Weitere technische Eigenschaften Material: Chrom-Alloy-Stahl
Weitere Informationen:
Marke:
STAHLWILLE
Länge:
23 mm
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,93*
€ 3,83*
5 Tage
10
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,98*
€ 3,88*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,99*
€ 3,88*
19 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 3,94*
Lager 7051
73
1
pro Stück
€ 7,99*
ab € 4,80*
€ 6,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
01010004
ab € 2,00*
Ähnlich
Stahlwille
01010005
ab € 2,91*
Ähnlich
Stahlwille
01010055
ab € 2,91*
Ähnlich
Stahlwille
01010006
ab € 2,86*
Ähnlich
Stahlwille
01010007
ab € 2,86*
Ähnlich
Stahlwille
01010008
ab € 2,88*
Ähnlich
Stahlwille
01010009
ab € 3,01*
Ähnlich
Stahlwille
01010011
ab € 3,12*
Ähnlich
PROMAT
4000821010
ab € 0,58*
Ähnlich
Stahlwille
01010045
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.