Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 50 1/2 Zoll 12-kant SW 22mm L.42mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000826362
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     3010022
EAN/GTIN:
     4018754005307
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...

Steckschlüsseleinsatz 50 1/2 ″ 12-kant Schlüsselweite 22 mm Länge 42 mm STAHLWILLE


12,5 mm (1/2 ”)-Vierkantantrieb · 12-kant · HPQ®-Hochleistungsstahl · verchromt · DIN 3124/ISO 2725-1 ·
Weitere technische Eigenschaften Material: Chrom-Alloy-Stahl
Weitere Informationen:
Marke:
STAHLWILLE
Länge:
42 mm
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,29*
€ 6,32*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,39*
€ 6,46*
15 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,33*
€ 6,72*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,40*
€ 7,03*
Lager 7051
9
1
pro Stück
€ 7,99*
ab € 8,72*
€ 11,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
03010021
ab € 5,59*
Ähnlich
Stahlwille
03010026
ab € 7,26*
Ähnlich
Stahlwille
03010030
ab € 7,79*
Ähnlich
PROMAT
4000821262
ab € 1,54*
Ähnlich
Stahlwille
03010024
ab € 5,50*
Ähnlich
Stahlwille
03010027
ab € 7,24*
Ähnlich
Stahlwille
03010023
ab € 6,61*
Ähnlich
Stahlwille
03010025
ab € 7,80*
Ähnlich
Stahlwille
03010028
ab € 8,84*
Ähnlich
Stahlwille
03010031
ab € 11,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.