Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 50 1/2 Zoll 12-kant SW 26mm L.42mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000826366
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     3010026
EAN/GTIN:
     4018754005345
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...

Steckschlüsseleinsatz 50 1/2 ″ 12-kant Schlüsselweite 26 mm Länge 42 mm STAHLWILLE


12,5 mm (1/2 ”)-Vierkantantrieb · 12-kant · HPQ®-Hochleistungsstahl · verchromt · DIN 3124/ISO 2725-1 ·
Weitere technische Eigenschaften Material: Chrom-Alloy-Stahl
Weitere Informationen:
Marke:
STAHLWILLE
Länge:
42 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 7,26*
€ 10,10*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 7,44*
€ 10,15*
1
€ 4,00*
ab € 7,42*
€ 10,38*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 7,55*
€ 10,38*
Lager 7051
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 11,55*
€ 15,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
03010008
ab € 4,85*
Zubehör
Stahlwille
03010009
ab € 4,98*
Zubehör
Stahlwille
03010010
ab € 4,14*
Zubehör
Stahlwille
03010012
ab € 4,47*
Zubehör
Stahlwille
03010013
ab € 4,07*
Zubehör
Stahlwille
03010014
ab € 4,59*
Zubehör
Stahlwille
03010015
ab € 4,53*
Zubehör
Stahlwille
03010016
ab € 4,54*
Zubehör
Stahlwille
03010017
ab € 4,58*
Zubehör
Stahlwille
03010018
ab € 4,85*
Zubehör
Stahlwille
03010019
ab € 4,58*
Zubehör
Stahlwille
03010021
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.