Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 50 1/2 Zoll 12-kant SW 28mm L.45mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000826368
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     3010028
EAN/GTIN:
     4018754005369
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...

Steckschlüsseleinsatz 50 1/2 ″ 12-kant Schlüsselweite 28 mm Länge 45 mm STAHLWILLE


12,5 mm (1/2 ”)-Vierkantantrieb · 12-kant · HPQ®-Hochleistungsstahl · verchromt · DIN 3124/ISO 2725-1 ·
Weitere technische Eigenschaften Material: Chrom-Alloy-Stahl
Weitere Informationen:
Marke:
STAHLWILLE
Länge:
45 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 8,84*
€ 12,14*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 8,93*
€ 12,19*
1
€ 4,00*
ab € 9,00*
€ 12,49*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 9,16*
€ 12,49*
Lager 7051
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 13,99*
€ 18,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
03010021
ab € 5,59*
Ähnlich
Stahlwille
03010026
ab € 7,26*
Ähnlich
Stahlwille
03010030
ab € 7,79*
Ähnlich
Stahlwille
03010024
ab € 5,50*
Ähnlich
Stahlwille
03010022
ab € 5,24*
Ähnlich
Stahlwille
03010027
ab € 7,24*
Ähnlich
Stahlwille
03010023
ab € 6,61*
Ähnlich
Stahlwille
03010025
ab € 7,80*
Ähnlich
Stahlwille
03010031
ab € 11,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.