Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 55 3/4 Zoll 6-kant SW 19mm L.50mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000826449
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     5010019
EAN/GTIN:
     4018754008667
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...

Steckschlüsseleinsatz 55 3/4 ″ 6-kant Schlüsselweite 19 mm Länge 50 mm STAHLWILLE


20 mm (3/4 ”)-Vierkantantrieb · 6-kant · HPQ®-Hochleistungsstahl· verchromt · DIN 3124/ISO 2725-1 ·
Weitere technische Eigenschaften Material: Chrom-Alloy-Stahl
Weitere Informationen:
Marke:
STAHLWILLE
Länge:
50 mm
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,12*
€ 11,44*
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 9,27*
€ 12,03*
3 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 9,30*
€ 12,08*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,30*
€ 12,08*
Lager 7051
3
1
€ 7,99*
ab € 15,07*
€ 19,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
05010032
ab € 10,70*
Ähnlich
Stahlwille
05010034
ab € 13,74*
Ähnlich
Stahlwille
05010038
ab € 14,91*
Ähnlich
Stahlwille
05010022
ab € 9,13*
Ähnlich
Stahlwille
05010024
ab € 9,59*
Ähnlich
Stahlwille
05010027
ab € 10,44*
Ähnlich
Stahlwille
05010030
ab € 10,64*
Ähnlich
Stahlwille
05010036
ab € 13,05*
Ähnlich
Stahlwille
05010041
ab € 18,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.