| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000826491 Herst.-Nr.: 79150001 EAN/GTIN: 4018754050321 |
| |
|
| | |
| Ersatzband 12005/1 Länge 600 mm passend für Bandschlüssel 12005 Bandbreite 25 mm STAHLWILLE zu Bandschlüssel Art.-Nr. 4000 826 490 · Weitere technische Eigenschaften Länge: 600mm · Bandbreite: 25mm · Material: Gewebe Weitere Informationen: | | Marke: | STAHLWILLE | passend für: | Bandschlüssel 12005 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bandschlüssel-Ersatzbänder |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 7,60* | € 10,65* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,55* | € 10,74* | | | | | 2 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 7,78* | € 10,80* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 7,77* | € 10,95* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 10,21* | € 14,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|