Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000827812 Herst.-Nr.: 1439 EAN/GTIN: 4010995014391 |
| |
|
| | |
| Sechskantsteckschlüssel 372 Schlüsselweite 8 mm Schaftlänge 150 mm Mehrkomponentengriff WIHA mit flexiblem Schaft und SoftFinish® Mehrkomponentengriff · Weitere technische Eigenschaften Schaftlänge: 150mm · Ausführung: Mehrkomponentengriff Weitere Informationen: | | Marke: | WIHA | Produktspezifikation: | mit flexiblem Schaft |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-VDE-Steckschlüssel, VDE-Sechskant-Steckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, sechskant-steckschlüssel wiha, 6kt steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel mit Flexschaft |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,16* | € 15,30* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 11,74* | € 15,45* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,18* | € 15,93* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,60* | € 16,52* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 15,61* | € 20,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|