Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000827813 Herst.-Nr.: 1440 EAN/GTIN: 4010995014407 |
| |
|
| | |
| Sechskantsteckschlüssel 372 Schlüsselweite 10 mm Schaftlänge 175 mm Mehrkomponentengriff WIHA mit flexiblem Schaft und SoftFinish® Mehrkomponentengriff · Weitere technische Eigenschaften Schaftlänge: 175mm · Ausführung: Mehrkomponentengriff Weitere Informationen: | | Marke: | WIHA | Produktspezifikation: | mit flexiblem Schaft |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-VDE-Steckschlüssel, VDE-Sechskant-Steckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, sechskant-steckschlüssel wiha, 6kt steckschlüssel, sechskant-steckschlüssel 10mm, Sechskantsteckschlüssel mit Flexschaft |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,00* | € 16,33* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 12,44* | € 16,36* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,85* | € 16,90* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,13* | € 17,31* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 16,71* | € 21,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|