Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätetester 2500 Prüflinge/mit Prüfgerät/Prüfleitung L270xB115xH55mm BENNING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000828883
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     50308
EAN/GTIN:
     4014650503084
Suchbegriffe:
FI-Tester
Gerätetester
Prüfkabel
Prüfleitung

Gerätetester ST 710 2500 Prüflinge/mit Prüfgerät/Prüfleitung L270xB115xH55mm BENNING


für sicherheitstechnische Prüfung von elektrischen Geräten/ Arbeitsmitteln, wie z. B. Elektrowerkzeuge, Motorgeräte, Leuchten, Verlängerungsleitungen, Haushaltsgeräte nach DIN VDE 0701/0702 DGUV Vorschrift 3 · einfache Bedienung über drei Tasten · die komplette Prüfung ist innerhalb von 10 Sekunden netzunabhängig durchführbar · automatischer Prüfablauf für Geräte der Klasse I, II (III) · Messung des Isolationswiderstandes, Schutzleiterwiderstandes, Schutzleiter- und Berührungsstromes nach Ersatzableitstromverfahren · Leitungstest inkl. RPE und RISO · Durchgangs- und Kurzschlussprüfung des Phasen-/ Neutralleiters · Spannung an externer Schutzkontaktsteckdose (L-N, L-PE, N-PE) · dreiphasige Prüflinge über optionale Messadapter prüfbar (Messadapter gehört nicht zum Lieferumfang) · Grenzwerte gemäß VDE-Norm voreingestellt

Besondere Produktvorteile: Grafikdisplay, automatischer Prüfablauf mit gut/schlecht Aussage, Batteriekapazität für 2500 Prüflinge, kostenloser Download der Prüfprotokolle (Excel, PDF) ·
Weitere technische Eigenschaften Breite: 115mm · Länge: 270mm · Höhe: 55mm
Weitere Informationen:
Marke:
BENNING
Ausführung:
2500 Prüflinge/mit Prüfgerät/Prüfleitung
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
46
€ 4,90*
ab € 431,43*
€ 444,48*
1
Frei Haus
ab € 437,36*
€ 480,74*
4 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 449,57*
€ 480,74*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 452,34*
€ 481,23*
Lager 7051
5
1
Frei Haus
ab € 519,23*
€ 552,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,20*
€ 657,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,07*
€ 654,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,16*
€ 640,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,16*
€ 630,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,23*
€ 617,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06106 301 404
ab € 1,49*
Zubehör
Benning
044122
ab € 53,91*
Zubehör
Benning
044123
ab € 66,63*
Zubehör
Benning
044127
ab € 92,29*
Zubehör
Benning
044128
ab € 105,86*
Zubehör
Benning
044131
ab € 68,22*
Zubehör
Benning
044143
ab € 53,40*
Zubehör
Benning
044147
ab € 124,01*
Zubehör
Benning
756212
ab € 49,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.