Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Oberflächentechnik
>
Schleifscheibe
>
Trennscheibe
>
Artikel
Trennscheibe A 24 R Supra D125x2,5mm gekröpft Stahl Bohrung 22,23 mm KLINGSPOR
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7051-4000841025
Hersteller:
Klingspor
Herst.-Nr.:
13738
EAN/GTIN:
4014855020256
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe A 24 R Supra D125x2,5mm gekröpft Stahl Bohrung 22,23 mm KLINGSPOR
für die Bearbeitung von
Stahl
· einsetzbar auch auf Edelstahl · gute Schnittleistung · hohe Aggressivität und Standzeit ·
Bohrung 22,23 mm
Ø
·
Weitere technische Eigenschaften
max. Drehzahl: 12200min-¹
Weitere Informationen:
Marke:
KLINGSPOR
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
... >
Mess- und Oberflächentechnik
>
Trennscheiben und Zubehör
>
Trennscheiben
Weitere Suchbegriffe:
klingspor trennscheiben 125 x 2,5 x 22,23
,
dünnblech trennscheibe
,
metall-trennscheibe 125 mm
,
Trennscheiben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,88*
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trennscheibe A 24 R Supra D115x2,5mm gekröpft Stahl Bohrung 22,23 mm KLINGSPOR
Klingspor
13466
ab € 0,76*
Ähnlich
Trennscheibe A 24 R Supra D180x3mm gerade Stahl Bohrung 22,23 mm KLINGSPOR
Klingspor
13456
ab € 1,23*
Ähnlich
Trennscheibe A 24 R Supra D230x3mm gerade Stahl Bohrung 22,23 mm KLINGSPOR
Klingspor
13464
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen