| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000851618 Herst.-Nr.: 20001 EAN/GTIN: 4031452200010 |
| | |
|
| | |
| Taschendickenmessgerät K 15 0-10 mm Ablesung 0,1 mm plan 6,35 mm KÄFER zum Messen sämtlicher Werkstoffe · durch Drehen des gerändelten Außenrings kann die Strichskala der Messuhr auf Null eingestellt werden · Bügeltiefe 15 mm · Weitere technische Eigenschaften Modell: K 15 · Bügeltiefe: 15mm Weitere Informationen: | | Marke: | KÄFER | Ableseart: | analog |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 45,20* | € 55,95* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,58* | € 56,63* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 45,83* | € 56,92* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 48,11* | € 59,64* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 52,28* | € 64,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|