| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000851659 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000851659 EAN/GTIN: 4054773009377 |
| |
|
| | |
| Magnetmessstativ Aktionsradius 200 mm Gesamthöhe 350 mm Haftkraft 600 N mit flexiblem Stahlgliederarm · mit Feineinstellung und abschaltbarem Magnetfuß mit prismatischer Sohle · große Beweglichkeit durch flexiblen Gliederarm · Messuhraufnahme um 90° schwenkbar · Messuhraufnahme 8 mm H7 · Weitere technische Eigenschaften Magnetfußhöhe: 65mm · Magnetfußtiefe: 46mm · Magnetfußbreite: 70mm · Messuhraufnahme: 8mm Weitere Informationen: | | Aktionsradius: | 200 mm | Gesamthöhe: | 350 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 41,83* | € 53,40* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 40,36* | € 53,45* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 40,85* | € 53,85* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 42,66* | € 55,13* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 47,20* | € 59,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|