Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenrollbandmaß chrom L.5m B.19mm mm/cm EG II Ku.Automatic BMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000855418
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     475541221
EAN/GTIN:
     4007368113867
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß bmi 5m
taschenbandmaß bmi

Taschenrollbandmaß chrom Länge 5 m Breite 19 mm mm/cm EG II Kunststoff Automatic BMI


verchromtes Kunststoffgehäuse mit Bandbremse und automatischem Bandrücklauf · hohe Standfestigkeit durch breite Bänder mit starker Bandwölbung · Gehäuse mit Clip · SB-verpackt · EG-Genauigkeitsklasse II ·
Weitere technische Eigenschaften Teilung: mm/cm · Gehäuse: Kunststoff · Genauigkeit: EG II
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Marke:
BMI
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmaß 5m, Taschenrollbandmaße
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 10,27*
€ 14,34*
1 Tag
61
6
Frei Haus
ab € 10,48*
€ 14,34*
1 Tag
61
1
€ 5,45*
ab € 10,51*
€ 14,35*
2 Tage
58
1
€ 4,99*
ab € 10,75*
€ 14,76*
Lager 7051
58
1
€ 7,99*
ab € 13,71*
€ 18,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BMI
475341221
ab € 6,95*
Ähnlich
BMI
475841221
ab € 14,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.