Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Metallfolie Dicke 0,025 mm Stahl Länge 2500 mm Breite 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000858835
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000858835
EAN/GTIN:
     4054773009513
Suchbegriffe:
Metallfolie
metallfolie record
metallfolie
metallfolie 0,025mm

Metallfolie Dicke 0,025 mm Stahl Länge 2500 mm Breite 150 mm


Präzisions-Folie zum Justieren, Ausgleichen, Unterlegen, Nachstellen, Einrichten u.v.a.m · 2500 mm lang · 150 mm breit · in Kunststoff-Box · magnetisch ·
Weitere technische Eigenschaften Breite: 150mm · Länge: 2500mm · Material: Stahl
Weitere Informationen:
Dicke:
0,025 mm
Weitere Suchbegriffe: Metallfolien
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
€ 5,99*
ab € 17,34*
€ 22,88*
2 Tage
19
€ 5,45*
ab € 17,50*
€ 22,99*
5 Tage
19
€ 8,90*
ab € 19,37*
€ 23,96*
€ 7,95*
ab € 18,70*
€ 25,22*
Lager 7051
19
€ 7,99*
ab € 22,12*
€ 28,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Record
858825
ab € 16,18*
Ähnlich
Record
858826
ab € 15,48*
Ähnlich
Record
858836
ab € 10,06*
Ähnlich
Record
858827
ab € 17,08*
Ähnlich
Record
858837
ab € 10,09*
Ähnlich
Record
858828
ab € 19,25*
Ähnlich
Record
858829
ab € 23,28*
Ähnlich
Record
858830
ab € 27,57*
Ähnlich
Record
858831
ab € 31,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.