Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN374 B Univ.M20x1,5mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000867361
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867361
EAN/GTIN:
     4015448557210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer

Maschinengewindebohrer DIN 374B UNIVERSAL M20x1,5 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX PROMAT


HSS-Co PM · Form B · Typ UNIVERSAL · HARDLUBE-beschichtet · geradegenutet · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Feingewinde MF · DIN 13 · Toleranzfeld 6HX · mit Schälanschnitt · für Durchgangsgewinde ·
Weitere technische Eigenschaften Form: B · Gewindelänge: 25mm · Schaft-Ø: 16mm
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M20
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m20x 1,5, fein gewindebohrer, feingewindebohrer 20x2, Maschinengewindebohrer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 26,98*
€ 36,43*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 27,11*
€ 36,60*
Frei Haus
ab € 141,72*
€ 171,71*
Lager 7051
1
€ 7,99*
ab € 146,25*
€ 176,61*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 149,92*
€ 180,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,61*
€ 210,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,39*
€ 208,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,72*
€ 199,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,08*
€ 189,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 153,39*
€ 182,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 146,25*
€ 174,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867365
ab € 8,55*
Ähnlich
PROMAT
4000867369
ab € 10,45*
Ähnlich
PROMAT
4000867362
ab € 11,15*
Ähnlich
PROMAT
4000867364
ab € 13,65*
Ähnlich
PROMAT
4000867366
ab € 15,06*
Ähnlich
PROMAT
4000867368
ab € 29,51*
Ähnlich
PROMAT
4000867360
ab € 23,55*
Ähnlich
k.A.
4000867363
ab € 7,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.