Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen Form B M24 x 3 mm HSS 6g PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000867754
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867754
EAN/GTIN:
     4015448488361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen

Schneideisen Form B M24 x 3 mm HSS 6g PROMAT


HSS · DIN EN 22568 · Form B · mit Schälanschnitt · metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Toleranzfeld 6g · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form ·
Weitere technische Eigenschaften Form: B · Schneidstoff: HSS · Höhe: 22mm · Außen-Ø: 55mm
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M24
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Schneideisen, Schneideisen M3 6g
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 13,57*
€ 19,21*
3 Tage
27
1
€ 5,49*
ab € 13,25*
€ 19,31*
3 Tage
30
1
€ 6,80*
ab € 14,99*
€ 21,32*
2 Tage
21
1
€ 5,59*
ab € 16,39*
€ 22,86*
Lager 7051
30
1
€ 7,99*
ab € 21,34*
€ 29,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867744
ab € 4,75*
Ähnlich
PROMAT
4000867746
ab € 8,05*
Ähnlich
PROMAT
4000867748
ab € 8,09*
Ähnlich
PROMAT
4000867750
ab € 8,05*
Ähnlich
PROMAT
4000867752
ab € 13,14*
Ähnlich
PROMAT
4000867743
ab € 42,94*
Ähnlich
PROMAT
4000867760
ab € 1,51*
Ähnlich
PROMAT
4000867761
ab € 1,82*
Ähnlich
PROMAT
4000867762
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.