Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verlängerungskabel
>
Artikel
Schutzkontaktverlängerung 16 A 230 V 4,5 m H07RN-F 3 x 1,5 mm² gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7051-4000873781
Hersteller:
Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
4000873781
EAN/GTIN:
4028232431443
Suchbegriffe:
PRCD Stecker
PRCD Zwischenstecker
Personenschutzstecker
Stromverlängerungskabel
Schutzkontaktverlängerung 16 A 230 V 4,5 m H07RN-F 3 x 1,5 mm² gelb
mit Personenschutzschalter ·
große, leicht bedienbare Ein-/Austasten · optische Schaltstellungsanzeige · Schutzleiterüberwachung und -erkennung, allpolige Abschaltung · Fremdspannungserkennung · Unterspannungsauslösung · entsprechend DIN VDE 0661
Gummischlauchleitung H07RN-F
· für den rauen Baustellenbetrieb geeignet
· zum ständigen Einsatz im Freien
Eingang: Vollgummi-Stecker mit 1,5 m Leitung
Ausgang: 3 m Leitung mit Vollgummi-Kupplung ·
Weitere technische Eigenschaften
Nennstrom: 16A
Weitere Informationen:
Kabellänge:
4,5 m
Kabelqualität:
H07RN-F
... >
Elektrotechnik
>
(CEE-)Verlängerungsleitungen
>
Verlängerungsleitungen
Weitere Suchbegriffe:
Verlängerungskabel
,
Verlängerungsschnur
,
verlängerungskabel 16a gelb
,
prcd stecker
,
stromverlängerungskabel gelb
,
Verlängerungsleitungen
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
3 Tage
24
Frei Haus
ab € 159,98*
€ 187,67*
Lager 4BULW
1 Tag
24
€ 5,59*
ab € 159,88*
€ 187,84*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 158,71*
€ 192,21*
Lager 89Y5C
4 Tage
33
€ 8,90*
ab € 164,84*
€ 192,85*
Lager 7051
1 Tag
33
€ 7,99*
ab € 175,87*
€ 205,23*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,23*
€ 244,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,58*
€ 241,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,23*
€ 232,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,92*
€ 227,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,87*
€ 209,29
pro Stück
Lagerstand:
Lager 7051
Versand:
Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7051
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schutzkontaktverlängerung 16A 230V 3x1,5mm² 4,5m H07RN-F gelb IP44 JÄGER DIREKT
k.A.
344.804-5.05
ab € 164,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen