Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Kombidose 16 A 400 V Steckerst.6 h IP44 AS-SCHWABE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000873888
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60437
EAN/GTIN:
     4011160604379
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE-Kombidose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose

CEE-Kombidose 16 A 400 V Steckerstellung 6 h IP44 AS-SCHWABE


Gehäuse aus Polyamid, schlagfest · mit intergrierter Schutzkontaktsteckdose · mit Schraubanschlüssen · IP44 · Weitere technische Eigenschaften Steckerstellung: 6h · Schutzklasse: IP44

Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 13,06*
€ 17,12*
2 Tage
36
1
€ 5,45*
ab € 13,25*
€ 17,20*
5 Tage
25
1
€ 8,90*
ab € 14,28*
€ 17,76*
2 Tage
35
5
Frei Haus
ab € 13,23*
€ 17,94*
Lager 7051
25
1
€ 7,99*
ab € 16,16*
€ 21,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60438
ab € 28,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.