| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000873891 Herst.-Nr.: 4000873891 EAN/GTIN: 4028232003930 |
| |
|
| | |
| CEE-Wanddose 32 A 400 V Steckerstellung 6 h mit Klappdeckel IP44 5-polig · spritzwassergeschützt (IP44) · mit Kabeleinführung und Klappdeckel · alle Anschluss-Schrauben geöffnet · Schnellmontagesystem · Spannung 400V · Steckerstellung 6h · Weitere technische Eigenschaften Steckerstellung: 6h · Schutzklasse: IP44 Weitere Informationen: | | Nennstrom: | 32 A | Ausführung: | mit Klappdeckel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 5,31* | € 7,42* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 5,60* | € 7,59* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,39* | € 7,60* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 5,54* | € 7,70* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 6,59* | € 9,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|