Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängestromverteiler KHV 8 Verschraubung M25 2xCEE 16A, 2x230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000873945
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     4000873945
EAN/GTIN:
     4028232290439
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
Energiewürfel
Hängeverteiler

Hängestromverteiler KHV 8 Verschraubung M25 2xCEE 16A, 2x230V


stabile Vierpunktaufhängung · inkl. Drahtseilkombinationen zum Abhängen (Länge ca. 30 cm inkl.Haken) · Aufhängegriff an der Unterseite · Abmessungen: 140 x 140 x 230 mm · Material: schlag- und stoßfestes Polyamid · IP44 · Absicherung: ungesichert ·
Weitere technische Eigenschaften Absicherung: ungesichert
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP44
Eingang:
Verschraubung M25
Weitere Suchbegriffe: Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, baustromverteiler ip44, baustellenstromverteiler, steckdosen-kombination abhängbar, Stromverteiler, Energieampeln, Hängestromverteiler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,77*
€ 193,77*
Lager 7051
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 160,29*
€ 194,66*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 161,87*
€ 195,81*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 165,60*
€ 200,71*
Frei Haus
ab € 190,33*
€ 228,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,66*
€ 231,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,50*
€ 227,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,12*
€ 215,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,36*
€ 208,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,29*
€ 190,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.