Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehling DIN 4964 Form D rechteck. B.16mmxH.10mm HSS-EW9Co10 L.200mm Wilke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4118420130
Herst.-Nr.:
     54964101610200
EAN/GTIN:
     4030456099866
Suchbegriffe:
DIN 4964 D
DIN 4964 D Drehling
Drehling DIN 4964 D
Rechteckiger HM-Drehling

Drehling DIN 4964 Form D rechteckig Breite 16 mm x Höhe 10 mm HSS-EW9Co10 Länge 200 mm WILKE


HSS-EW9Co10 · DIN 4964 · Form D: rechteckig · gehärtet, angelassen und fertig geschliffen · Enden gerade und ungeschliffen · Härte 65-69 HRC

Querschnitts-Toleranz: h13
Längentoleranz: +/- 2 mm ·
Weitere technische Eigenschaften Länge L: 200mm · B: 16mm · H: 10mm
Weitere Informationen:
Breite:
16 mm
Marke:
WILKE
Weitere Suchbegriffe: din 4964 d, Drehlinge
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
5
Frei Haus
ab € 33,58*
€ 39,27*
1 Tag
6
5
Frei Haus
ab € 33,67*
€ 39,38*
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 33,20*
€ 40,74*
1 Tag
5
5
€ 5,59*
ab € 35,07*
€ 41,38*
Lager 7051
6
5
Frei Haus
ab € 41,34*
€ 48,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 241,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964101206200
ab € 23,69*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964101208160
ab € 22,01*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964101604160
ab € 17,73*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964101608200
ab € 29,41*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964102010200
ab € 28,83334*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964102005200
ab € 29,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.