| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4118615052 Herst.-Nr.: 124974R0808P253 EAN/GTIN: 4030456142265 |
| |
|
| | |
| Inneneckdrehmeißel DIN 4974 ISO9 8 x 8 mm rechts WILKE Hartmetall P25/P30 · DIN 4974 (ISO 9) · Stahlschaft mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten bestückt · Weitere technische Eigenschaften Material: Hartmetall · kleinster Bohrungs-Ø: 14mm Weitere Informationen: | | Größe (Schaft Vierkant): | 8 x 8 mm | Marke: | WILKE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innen-Eckdrehmeißel DIN 4974, DIN 4981, DIN 4981 Drehmeißel, DIN 4981 Stechdrehmeißel, Drehmeißel DIN 4981, Stechdrehmeißel DIN 4981, din 4981, Drehmeißel, Hartmetall-Innen-Eck-Drehmeißel, Innen-Drehmeißel, Innen-Eck-Drehmeißel |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,18* | € 4,30* | | | | | 17 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,25* | € 4,36* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 3,27* | € 4,40* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,28* | € 4,44* | | | | Lager 7051 | | | | 5 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 5,19* | € 6,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 33,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|