Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dickenmessgerät K 50/3 A 0-30 mm Ablesung 0,1 mm flach 30=a mm KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4131406005
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     20004/A
EAN/GTIN:
     4054773009988
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickenmesser
Dickenmessgerät
Flachtaster
Kugeltaster

Dickenmessgerät K 50/3 A 0-30 mm Ablesung 0,1 mm flach 30=a mm KÄFER


zum Messen der Dicke von Leder, Filz, Gummi, Glas, Blech, Sperrholz und Kunststoffen aller Art · durch Drehen des gerändelten Außenrings kann die Strichskala der Messuhr auf Null eingestellt werden · Bügeltiefe 50 mm, Außenring-Ø 58 mm ·
Weitere technische Eigenschaften Modell: K 50/3 A · Bügeltiefe: 50mm
Weitere Informationen:
Marke:
KÄFER
Ableseart:
analog
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 5,45*
ab € 107,37*
€ 125,86*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 107,28*
€ 126,42*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 109,09*
€ 128,46*
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 104,77*
€ 130,77*
Lager 7051
6
€ 7,99*
ab € 119,89*
€ 140,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,25*
€ 166,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,90*
€ 165,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,47*
€ 156,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,05*
€ 152,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,89*
€ 142,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
20004/B
ab € 100,31*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
20004/C
ab € 100,59*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
20004/D
ab € 100,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.