Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselbürste Ø 25 mm Drahtstärke 0,3 mm Messing 18000 min-¹ OSBORN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4145100220
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     2509563
EAN/GTIN:
     4060246007399
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürste d.25mm drahtstärke 0,3...
pinselbürste osborn

Pinselbürste Ø 25 mm Drahtstärke 0,3 mm Messing 18000 min-¹ OSBORN


gewellter Draht · verzinkte Hülse · zum Entfernen von Grat, Rost, Schlacke und anderen Verunreinigungen an schwer zugänglichen Stellen und Innenflächen · zum Einsatz auf Bohrmaschinen und schnelllaufenden Handwerkzeugen · Schaft-Ø 6 mm ·
Weitere technische Eigenschaften Material: Messing · max. Drehzahl: 18000min-¹
Weitere Informationen:
Ø:
25 mm
Marke:
OSBORN
Weitere Suchbegriffe: pinselbürsten messing, Maschinenbürsten
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
12
€ 5,99*
ab € 3,62*
€ 4,96*
2 Tage
27
1
€ 6,95*
ab € 3,61*
€ 5,25*
2 Tage
27
15
Frei Haus
ab € 3,60*
€ 5,31*
2 Tage
19
1
€ 5,59*
ab € 3,79*
€ 5,50*
Lager 7051
27
1
€ 7,99*
ab € 4,60*
€ 6,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0003509161
ab € 1,75*
Ähnlich
Osborn
0002509362
ab € 3,53*
Ähnlich
Osborn
0002509562
ab € 4,31*
Ähnlich
Osborn
0002509363
ab € 4,17*
Ähnlich
Osborn
0002509564
ab € 5,05*
Ähnlich
Osborn
9906030305
ab € 7,86*
Ähnlich
Osborn
9906030328
ab € 11,45*
Ähnlich
Osborn
9906030310
ab € 8,44*
Ähnlich
Osborn
0003509361
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.